Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BM - Érvéghüvely iker 16mm2 L=14mm szig BM 00563 SY000207 - 1100563

MásolásMásolás
BM - Érvéghüvely iker  16mm2 L=14mm szig BM 00563 SY000207

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kialakítás - iker-érvéghüvely

  • Névleges keresztmetszet - 16 mm2

  • Hüvelyhossz - 14 mm

  • Szín - zöld

  • Szigetelés anyaga - polipropilén (PP)

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY000207

Gyártói cikkszám

1100563

Gyártói típuskód

BM 00563

Kialakítás:

iker-érvéghüvely

Névleges keresztmetszet:

16 mm2

Hüvelyhossz:

14 mm

Szín:

zöld

Szigetelés anyaga:

polipropilén (PP)

Felület:

ónozott

Anyag:

réz

AWG-méret:

6

Szigetelt:

Igen

Érvéghüvely iker 16mm2 L=14mm szig BM 00563