Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BM - Kötegelő 100 x 2.5mm natúr BM B1025 SY002385 - 11B1025

BM
MásolásMásolás
BM - Kötegelő  100 x  2.5mm natúr  BM B1025 SY002385

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szalagszélesség - 2.5 mm

  • Szalaghosszúság - 100 mm

  • Kivitel - belül fogazott

  • Szalagzár - műanyag nyelv

  • Szín - színtelen

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

0 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY002385

Gyártói cikkszám

11B1025

Gyártói típuskód

BM B1025

Szalagszélesség:

2.5 mm

Szalaghosszúság:

100 mm

Kivitel:

belül fogazott

Szalagzár:

műanyag nyelv

Szín:

színtelen

Anyag:

műanyag

Min. szakítószilárdság:

80 N

Üzemi hőmérséklet:

-40-85 °C

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Halogénmentes:

Igen

Feliratmező:

nincs

Nyitható:

Nem

UL-engedély:

Igen

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V2

Kötegelő 100 x 2.5mm natúr BM B1025