BM - Kötegelő 100 x 2.5mm natúr felíratozható BM BT21025 SY002451 - 11BT21025
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szalagszélesség - 2.5 mm
Szalaghosszúság - 100 mm
Szalagzár - műanyag nyelv
Szín - színtelen
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY002451
Gyártói cikkszám
11BT21025
Gyártói típuskód
BM BT21025
Szalagszélesség:
2.5 mm
Szalaghosszúság:
100 mm
Szalagzár:
műanyag nyelv
Szín:
színtelen
Anyag:
műanyag
Min. szakítószilárdság:
80 N
Üzemi hőmérséklet:
-40-85 °C
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Feliratmező:
kötegtől távolálló
Nyitható:
Igen
UL-engedély:
Igen
Kötegelő 100 x 2.5mm natúr felíratozható BM BT21025