Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BM - Kötegelő 1020 x 9.0mm natúr BM B1090 SY002386 - 11B1090

BM
MásolásMásolás
BM - Kötegelő 1020 x  9.0mm natúr  BM B1090 SY002386

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szalagszélesség - 9 mm

  • Szalaghosszúság - 1020 mm

  • Szalagzár - műanyag nyelv

  • Szín - színtelen

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY002386

Gyártói cikkszám

11B1090

Gyártói típuskód

BM B1090

Szalagszélesség:

9 mm

Szalaghosszúság:

1020 mm

Szalagzár:

műanyag nyelv

Szín:

színtelen

Anyag:

műanyag

Min. szakítószilárdság:

790 N

Üzemi hőmérséklet:

-40-85 °C

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Feliratmező:

nincs

Nyitható:

Nem

UL-engedély:

Igen

Kötegelő 1020 x 9.0mm natúr BM B1090