Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BM - Kötegelő 1040 x 12.6mm fekete BM N1012 SY002422 - 11N1012

BM
MásolásMásolás
BM - Kötegelő 1040 x 12.6mm fekete  BM N1012 SY002422

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szalagszélesség - 12.6 mm

  • Szalaghosszúság - 1040 mm

  • Kivitel - belül fogazott

  • Szalagzár - műanyag nyelv

  • Szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY002422

Gyártói cikkszám

11N1012

Gyártói típuskód

BM N1012

Szalagszélesség:

12.6 mm

Szalaghosszúság:

1040 mm

Kivitel:

belül fogazott

Szalagzár:

műanyag nyelv

Szín:

fekete

Anyag:

műanyag

Min. szakítószilárdság:

80 N

Üzemi hőmérséklet:

-40-85 °C

Anyagminőség:

poliamid (PA)

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Feliratmező:

nincs

Nyitható:

Nem

UL-engedély:

Igen

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V2

Kötegelő 1040 x 12.6mm fekete BM N1012