BM - Kötegelő 120 x 2.5mm fekete BM N1225 SY002424 - 11N1225
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szalagszélesség - 2.5 mm
Szalaghosszúság - 120 mm
Szalagzár - műanyag nyelv
Szín - fekete
Min. szakítószilárdság - 80 N
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY002424
Gyártói cikkszám
11N1225
Gyártói típuskód
BM N1225
Szalagszélesség:
2.5 mm
Szalaghosszúság:
120 mm
Szalagzár:
műanyag nyelv
Szín:
fekete
Min. szakítószilárdság:
80 N
Üzemi hőmérséklet:
-40-85 °C
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Feliratmező:
nincs
Nyitható:
Nem
UL-engedély:
Igen
Kötegelő 120 x 2.5mm fekete BM N1225