BM - Kötegelő 120 x 2.5mm natúr BM B1225 SY002387 - 11B1225
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szalagszélesség - 2.5 mm
Szalaghosszúság - 120 mm
Szalagzár - műanyag nyelv
Szín - színtelen
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY002387
Gyártói cikkszám
11B1225
Gyártói típuskód
BM B1225
Szalagszélesség:
2.5 mm
Szalaghosszúság:
120 mm
Szalagzár:
műanyag nyelv
Szín:
színtelen
Anyag:
műanyag
Min. szakítószilárdság:
80 N
Üzemi hőmérséklet:
-40-85 °C
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Feliratmező:
nincs
Nyitható:
Nem
UL-engedély:
Igen
Kötegelő 120 x 2.5mm natúr BM B1225