BM - Kötegelő 120 x 4.8mm natúr BM B1248 SY002388 - 11B1248
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szalagszélesség - 4.8 mm
Szalaghosszúság - 120 mm
Szalagzár - műanyag nyelv
Szín - színtelen
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY002388
Gyártói cikkszám
11B1248
Gyártói típuskód
BM B1248
Szalagszélesség:
4.8 mm
Szalaghosszúság:
120 mm
Szalagzár:
műanyag nyelv
Szín:
színtelen
Anyag:
műanyag
Min. szakítószilárdság:
220 N
Üzemi hőmérséklet:
-40-85 °C
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Feliratmező:
nincs
Nyitható:
Nem
UL-engedély:
Igen
Kötegelő 120 x 4.8mm natúr BM B1248