BM - Kötegelő 160 x 2.5mm fekete BM N1625 SY002426 - 11N1625
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szalagszélesség - 2.5 mm
Szalaghosszúság - 160 mm
Szalagzár - műanyag nyelv
Szín - fekete
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY002426
Gyártói cikkszám
11N1625
Gyártói típuskód
BM N1625
Szalagszélesség:
2.5 mm
Szalaghosszúság:
160 mm
Szalagzár:
műanyag nyelv
Szín:
fekete
Anyag:
műanyag
Min. szakítószilárdság:
80 N
Üzemi hőmérséklet:
-40-85 °C
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Halogénmentes:
Igen
Feliratmező:
nincs
Nyitható:
Nem
UL-engedély:
Igen
Kötegelő 160 x 2.5mm fekete BM N1625