BM - Kötegelő 160 x 4.8mm fekete BM N1648 SY002427 - 11N1648
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szalagszélesség - 4.8 mm
Szalaghosszúság - 160 mm
Szalagzár - műanyag nyelv
Szín - fekete
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY002427
Gyártói cikkszám
11N1648
Gyártói típuskód
BM N1648
Szalagszélesség:
4.8 mm
Szalaghosszúság:
160 mm
Szalagzár:
műanyag nyelv
Szín:
fekete
Anyag:
műanyag
Min. szakítószilárdság:
220 N
Üzemi hőmérséklet:
-40-85 °C
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Feliratmező:
nincs
Nyitható:
Nem
UL-engedély:
Igen
Kötegelő 160 x 4.8mm fekete BM N1648