Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BM - Kötegelő 160 x 4.8mm natúr BM B1648 SY002391 - 11B1648

BM
MásolásMásolás
BM - Kötegelő  160 x  4.8mm natúr  BM B1648 SY002391

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szalagszélesség - 4.8 mm

  • Szalaghosszúság - 160 mm

  • Szalagzár - műanyag nyelv

  • Szín - színtelen

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY002391

Gyártói cikkszám

11B1648

Gyártói típuskód

BM B1648

Szalagszélesség:

4.8 mm

Szalaghosszúság:

160 mm

Szalagzár:

műanyag nyelv

Szín:

színtelen

Anyag:

műanyag

Min. szakítószilárdság:

220 N

Üzemi hőmérséklet:

-40-85 °C

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Feliratmező:

nincs

Nyitható:

Nem

UL-engedély:

Igen

Kötegelő 160 x 4.8mm natúr BM B1648