Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BM - Kötegelő 190 x 4.8mm fekete BM N1948 SY002428 - 11N1948

BM
MásolásMásolás
BM - Kötegelő  190 x  4.8mm fekete  BM N1948 SY002428

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szalagszélesség - 4.8 mm

  • Szalaghosszúság - 190 mm

  • Szalagzár - műanyag nyelv

  • Szín - fekete

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY002428

Gyártói cikkszám

11N1948

Gyártói típuskód

BM N1948

Szalagszélesség:

4.8 mm

Szalaghosszúság:

190 mm

Szalagzár:

műanyag nyelv

Szín:

fekete

Anyag:

műanyag

Min. szakítószilárdság:

220 N

Üzemi hőmérséklet:

-40-85 °C

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Feliratmező:

nincs

Nyitható:

Nem

UL-engedély:

Igen

Kötegelő 190 x 4.8mm fekete BM N1948