BM - Kötegelő 200 x 2.5mm natúr BM B2025 SY002392 - 11B2025
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szalagszélesség - 2.5 mm
Szalaghosszúság - 200 mm
Kivitel - belül fogazott
Szalagzár - műanyag nyelv
Szín - színtelen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY002392
Gyártói cikkszám
11B2025
Gyártói típuskód
BM B2025
Szalagszélesség:
2.5 mm
Szalaghosszúság:
200 mm
Kivitel:
belül fogazott
Szalagzár:
műanyag nyelv
Szín:
színtelen
Anyag:
műanyag
Min. szakítószilárdság:
80 N
Üzemi hőmérséklet:
-40-85 °C
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Halogénmentes:
Igen
Feliratmező:
nincs
Nyitható:
Nem
UL-engedély:
Igen
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V2
Kötegelő 200 x 2.5mm natúr BM B2025