Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BM - Kötegelő 200 x 2.5mm natúr felíratozható BM BT22025 SY002452 - 11BT22025

BM
MásolásMásolás
BM - Kötegelő  200 x  2.5mm natúr felíratozható BM BT22025 SY002452

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szalagszélesség - 2.5 mm

  • Szalaghosszúság - 200 mm

  • Szalagzár - műanyag nyelv

  • Szín - színtelen

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

0 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY002452

Gyártói cikkszám

11BT22025

Gyártói típuskód

BM BT22025

Szalagszélesség:

2.5 mm

Szalaghosszúság:

200 mm

Szalagzár:

műanyag nyelv

Szín:

színtelen

Anyag:

műanyag

Min. szakítószilárdság:

80 N

Üzemi hőmérséklet:

-40-85 °C

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Feliratmező:

kötegtől távolálló

Nyitható:

Igen

UL-engedély:

Igen

Kötegelő 200 x 2.5mm natúr felíratozható BM BT22025