Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BM - Kötegelő 200 x 3.6mm natúr BM B2036 SY002393 - 11B2036

BM
MásolásMásolás
BM - Kötegelő  200 x  3.6mm natúr  BM B2036 SY002393

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szalagszélesség - 3.6 mm

  • Szalaghosszúság - 200 mm

  • Kivitel - belül fogazott

  • Szalagzár - műanyag nyelv

  • Szín - színtelen

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY002393

Gyártói cikkszám

11B2036

Gyártói típuskód

BM B2036

Szalagszélesség:

3.6 mm

Szalaghosszúság:

200 mm

Kivitel:

belül fogazott

Szalagzár:

műanyag nyelv

Szín:

színtelen

Anyag:

műanyag

Min. szakítószilárdság:

180 N

Üzemi hőmérséklet:

-40-85 °C

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Halogénmentes:

Igen

Feliratmező:

nincs

Nyitható:

Nem

UL-engedély:

Igen

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V2

Kötegelő 200 x 3.6mm natúr BM B2036