Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BM - Kötegelő 200 x 7.6mm natúr BM B2076 SY002395 - 11B2076

BM
MásolásMásolás
BM - Kötegelő  200 x  7.6mm natúr  BM B2076 SY002395

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szalagszélesség - 7.6 mm

  • Szalaghosszúság - 200 mm

  • Szalagzár - műanyag nyelv

  • Szín - színtelen

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY002395

Gyártói cikkszám

11B2076

Gyártói típuskód

BM B2076

Szalagszélesség:

7.6 mm

Szalaghosszúság:

200 mm

Szalagzár:

műanyag nyelv

Szín:

színtelen

Anyag:

műanyag

Min. szakítószilárdság:

540 N

Üzemi hőmérséklet:

-40-85 °C

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Feliratmező:

nincs

Nyitható:

Nem

UL-engedély:

Igen

Kötegelő 200 x 7.6mm natúr BM B2076