Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BM - Kötegelő 250 x 4.8mm fekete BM N2548 SY002432 - 11N2548

BM
MásolásMásolás
BM - Kötegelő  250 x  4.8mm fekete  BM N2548 SY002432

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szalagszélesség - 4.8 mm

  • Szalaghosszúság - 250 mm

  • Szalagzár - műanyag nyelv

  • Szín - fekete

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY002432

Gyártói cikkszám

11N2548

Gyártói típuskód

BM N2548

Szalagszélesség:

4.8 mm

Szalaghosszúság:

250 mm

Szalagzár:

műanyag nyelv

Szín:

fekete

Anyag:

műanyag

Min. szakítószilárdság:

220 N

Üzemi hőmérséklet:

-40-85 °C

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Halogénmentes:

Igen

Feliratmező:

nincs

Nyitható:

Nem

UL-engedély:

Igen

Kötegelő 250 x 4.8mm fekete BM N2548