Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BM - Kötegelő 290 x 7.6mm natúr BM B2976 SY002398 - 11B2976

BM
MásolásMásolás
BM - Kötegelő  290 x  7.6mm natúr  BM B2976 SY002398

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szalagszélesség - 7.6 mm

  • Szalaghosszúság - 290 mm

  • Szalagzár - műanyag nyelv

  • Szín - színtelen

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY002398

Gyártói cikkszám

11B2976

Gyártói típuskód

BM B2976

Szalagszélesség:

7.6 mm

Szalaghosszúság:

290 mm

Szalagzár:

műanyag nyelv

Szín:

színtelen

Anyag:

műanyag

Min. szakítószilárdság:

540 N

Üzemi hőmérséklet:

-40-85 °C

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Feliratmező:

nincs

Nyitható:

Nem

UL-engedély:

Igen

Kötegelő 290 x 7.6mm natúr BM B2976