BM - Kötegelő 300 x 4.8mm natúr BM B3048 SY002399 - 11B3048
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szalagszélesség - 4.8 mm
Szalaghosszúság - 300 mm
Kivitel - belül fogazott
Szalagzár - műanyag nyelv
Szín - színtelen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY002399
Gyártói cikkszám
11B3048
Gyártói típuskód
BM B3048
Szalagszélesség:
4.8 mm
Szalaghosszúság:
300 mm
Kivitel:
belül fogazott
Szalagzár:
műanyag nyelv
Szín:
színtelen
Anyag:
műanyag
Min. szakítószilárdság:
220 N
Üzemi hőmérséklet:
-40-85 °C
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Halogénmentes:
Igen
Feliratmező:
nincs
Nyitható:
Nem
UL-engedély:
Igen
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V2
Kötegelő 300 x 4.8mm natúr BM B3048