Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BM - Kötegelő 300 x 7.6mm natúr bontható BM R3076 SY002448 - 11BR3076

BM
MásolásMásolás
BM - Kötegelő  300 x  7.6mm natúr bontható BM R3076 SY002448

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szalagszélesség - 7.6 mm

  • Szalaghosszúság - 300 mm

  • Szalagzár - műanyag nyelv

  • Szín - színtelen

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY002448

Gyártói cikkszám

11BR3076

Gyártói típuskód

BM BR3076

Szalagszélesség:

7.6 mm

Szalaghosszúság:

300 mm

Szalagzár:

műanyag nyelv

Szín:

színtelen

Anyag:

műanyag

Min. szakítószilárdság:

230 N

Üzemi hőmérséklet:

-40-85 °C

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Feliratmező:

nincs

Nyitható:

Igen

Kötegelő 300 x 7.6mm natúr bontható BM R3076