BM - Kötegelő 370 x 3.6mm fekete BM N3736 SY002436 - 11N3736
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szalagszélesség - 3.6 mm
Szalaghosszúság - 370 mm
Szalagzár - műanyag nyelv
Szín - fekete
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY002436
Gyártói cikkszám
11N3736
Gyártói típuskód
BM N3736
Szalagszélesség:
3.6 mm
Szalaghosszúság:
370 mm
Szalagzár:
műanyag nyelv
Szín:
fekete
Anyag:
műanyag
Min. szakítószilárdság:
180 N
Üzemi hőmérséklet:
-40-85 °C
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Halogénmentes:
Igen
Feliratmező:
nincs
Nyitható:
Nem
UL-engedély:
Igen
Kötegelő 370 x 3.6mm fekete BM N3736