Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BM - Kötegelő 430 x 9.0mm fekete BM N4390 SY002441 - 11N4390

BM
MásolásMásolás
BM - Kötegelő  430 x  9.0mm fekete  BM N4390 SY002441

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szalagszélesség - 9 mm

  • Szalaghosszúság - 430 mm

  • Szalagzár - műanyag nyelv

  • Szín - fekete

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY002441

Gyártói cikkszám

11N4390

Gyártói típuskód

BM N4390

Szalagszélesség:

9 mm

Szalaghosszúság:

430 mm

Szalagzár:

műanyag nyelv

Szín:

fekete

Anyag:

műanyag

Min. szakítószilárdság:

790 N

Üzemi hőmérséklet:

-40-85 °C

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Halogénmentes:

Igen

Feliratmező:

nincs

Nyitható:

Nem

UL-engedély:

Igen

Kötegelő 430 x 9.0mm fekete BM N4390