BM - Kötegelő 430 x 9.0mm natúr BM B4390 SY002404 - 11B4390
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szalagszélesség - 9 mm
Szalaghosszúság - 430 mm
Szalagzár - műanyag nyelv
Szín - színtelen
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY002404
Gyártói cikkszám
11B4390
Gyártói típuskód
BM B4390
Szalagszélesség:
9 mm
Szalaghosszúság:
430 mm
Szalagzár:
műanyag nyelv
Szín:
színtelen
Anyag:
műanyag
Min. szakítószilárdság:
790 N
Üzemi hőmérséklet:
-40-85 °C
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Feliratmező:
nincs
Nyitható:
Nem
UL-engedély:
Igen
Kötegelő 430 x 9.0mm natúr BM B4390