Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BM - Kötegelő 450 x 7.6mm fekete BM N4576 SY002442 - 11N4576

BM
MásolásMásolás
BM - Kötegelő  450 x  7.6mm fekete  BM N4576 SY002442

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szalagszélesség - 7.6 mm

  • Szalaghosszúság - 450 mm

  • Szalagzár - műanyag nyelv

  • Szín - fekete

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY002442

Gyártói cikkszám

11N4576

Gyártói típuskód

BM N4576

Szalagszélesség:

7.6 mm

Szalaghosszúság:

450 mm

Szalagzár:

műanyag nyelv

Szín:

fekete

Anyag:

műanyag

Min. szakítószilárdság:

540 N

Üzemi hőmérséklet:

-40-85 °C

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Feliratmező:

nincs

Nyitható:

Nem

UL-engedély:

Igen

Kötegelő 450 x 7.6mm fekete BM N4576