BM - Kötegelő 450 x 7.6mm natúr BM B4576 SY002405 - 11B4576
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szalagszélesség - 7.6 mm
Szalaghosszúság - 450 mm
Szalagzár - műanyag nyelv
Szín - színtelen
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY002405
Gyártói cikkszám
11B4576
Gyártói típuskód
BM B4576
Szalagszélesség:
7.6 mm
Szalaghosszúság:
450 mm
Szalagzár:
műanyag nyelv
Szín:
színtelen
Anyag:
műanyag
Min. szakítószilárdság:
550 N
Üzemi hőmérséklet:
-40-85 °C
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Halogénmentes:
Igen
Feliratmező:
nincs
Nyitható:
Nem
UL-engedély:
Igen
Kötegelő 450 x 7.6mm natúr BM B4576