Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BM - Kötegelő 530 x 4.8mm fekete BM N5348 SY002443 - 11N5348

BM
MásolásMásolás
BM - Kötegelő  530 x  4.8mm fekete  BM N5348 SY002443

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szalagszélesség - 4.8 mm

  • Szalaghosszúság - 530 mm

  • Szalagzár - műanyag nyelv

  • Szín - fekete

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY002443

Gyártói cikkszám

11N5348

Gyártói típuskód

BM N5348

Szalagszélesség:

4.8 mm

Szalaghosszúság:

530 mm

Szalagzár:

műanyag nyelv

Szín:

fekete

Anyag:

műanyag

Min. szakítószilárdság:

220 N

Üzemi hőmérséklet:

-40-85 °C

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Feliratmező:

nincs

Nyitható:

Nem

UL-engedély:

Igen

Kötegelő 530 x 4.8mm fekete BM N5348