BM - Kötegelő 530 x 4.8mm natúr BM B5348 SY002406 - 11B5348
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szalagszélesség - 4.8 mm
Szalaghosszúság - 530 mm
Szalagzár - műanyag nyelv
Szín - színtelen
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY002406
Gyártói cikkszám
11B5348
Gyártói típuskód
BM B5348
Szalagszélesség:
4.8 mm
Szalaghosszúság:
530 mm
Szalagzár:
műanyag nyelv
Szín:
színtelen
Anyag:
műanyag
Min. szakítószilárdság:
220 N
Üzemi hőmérséklet:
-40-85 °C
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Feliratmező:
nincs
Nyitható:
Nem
UL-engedély:
Igen
Kötegelő 530 x 4.8mm natúr BM B5348