BM - Kötegelő 530 x 9.0mm fekete BM N5390 SY002444 - 11N5390
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szalagszélesség - 9 mm
Szalaghosszúság - 530 mm
Szalagzár - műanyag nyelv
Szín - fekete
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY002444
Gyártói cikkszám
11N5390
Gyártói típuskód
BM N5390
Szalagszélesség:
9 mm
Szalaghosszúság:
530 mm
Szalagzár:
műanyag nyelv
Szín:
fekete
Anyag:
műanyag
Min. szakítószilárdság:
790 N
Üzemi hőmérséklet:
-40-85 °C
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Halogénmentes:
Igen
Feliratmező:
nincs
Nyitható:
Nem
UL-engedély:
Igen
Kötegelő 530 x 9.0mm fekete BM N5390