Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BM - Kötegelő 530 x 9.0mm natúr BM B5390 SY002407 - 11B5390

BM
MásolásMásolás
BM - Kötegelő  530 x  9.0mm natúr  BM B5390 SY002407

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szalagszélesség - 8.8 mm

  • Szalaghosszúság - 550 mm

  • Kivitel - belül fogazott

  • Szalagzár - műanyag nyelv

  • Szín - színtelen

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY002407

Gyártói cikkszám

11B5390

Gyártói típuskód

BM B5390

Szalagszélesség:

8.8 mm

Szalaghosszúság:

550 mm

Kivitel:

belül fogazott

Szalagzár:

műanyag nyelv

Szín:

színtelen

Anyag:

műanyag

Min. szakítószilárdság:

800 N

Üzemi hőmérséklet:

-40-85 °C

Szerelési hőmérséklet:

-10--10 °C

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Feliratmező:

nincs

Nyitható:

Nem

UL-engedély:

Igen

Kötegelő 530 x 9.0mm natúr BM B5390