BM - Kötegelő 80 x 2.4mm natúr BM B0824 SY002384 - 11B0824
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szalagszélesség - 2.4 mm
Szalaghosszúság - 80 mm
Szalagzár - műanyag nyelv
Szín - színtelen
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY002384
Gyártói cikkszám
11B0824
Gyártói típuskód
BM B0824
Szalagszélesség:
2.4 mm
Szalaghosszúság:
80 mm
Szalagzár:
műanyag nyelv
Szín:
színtelen
Anyag:
műanyag
Min. szakítószilárdság:
78 N
Üzemi hőmérséklet:
-40-85 °C
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Feliratmező:
nincs
Nyitható:
Nem
UL-engedély:
Igen
Kötegelő 80 x 2.4mm natúr BM B0824