Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BM - Kötegelő talp műa. fek. 28x28 7mm BM N0902 SY000646 - 11N0902

BM
MásolásMásolás
BM - Kötegelő talp műa. fek. 28x28 7mm BM N0902 SY000646

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 28 mm

  • Szélesség - 28 mm

  • Kábelkötöző szélességig - 4.8 mm

  • Rögzítés módja - öntapadós

  • Szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY000646

Gyártói cikkszám

11N0902

Gyártói típuskód

BM N0902

Hosszúság:

28 mm

Szélesség:

28 mm

Kábelkötöző szélességig:

4.8 mm

Rögzítés módja:

öntapadós

Szín:

fekete

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Alkalmazási hőmérséklet:

-40-85 °C

Kötegelő talp műa. fek. 28x28 7mm BM N0902