Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BM - Kötegelő talp nat 28x28 7mm BM B0902 SY000564 - 11B0902

BM
MásolásMásolás
BM - Kötegelő talp nat 28x28 7mm BM B0902 SY000564

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 28 mm

  • Szélesség - 28 mm

  • Magasság - 7 mm

  • Kábelkötöző szélességig - 4.8 mm

  • Rögzítés módja - öntapadós

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY000564

Gyártói cikkszám

11B0902

Gyártói típuskód

BM B0902

Hosszúság:

28 mm

Szélesség:

28 mm

Magasság:

7 mm

Kábelkötöző szélességig:

4.8 mm

Rögzítés módja:

öntapadós

Szín:

egyéb

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Alkalmazási hőmérséklet:

-40-85 °C

Kötegelő talp nat 28x28 7mm BM B0902