BM - Présszerszám készlet 5db cserélhető BM 5345 SY000478 - 315345
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY000478
Gyártói cikkszám
315345
Gyártói típuskód
BM 5345
5345 Készlet tartalma: 5341 présszerszám betéttel szigetelt saruhoz 0.5 to 6 mm2 (AWG 20-10) 537D betét érvéghüvelyhez 0,5-4 mm2 (AWG 22-12) 539D betét érvéghüvelyhez 6 - 16 mm2 (AWG 10-6) 531D betét nyitott sárgaréz saruhoz 0.5 - 6 mm2 (AWG