BM - Saru 10-D6 2 csavaros BM 5140 SY000454 - 225140
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 5.5
Karima alakja - szem/gyűrű forma
Névleges keresztmetszet - 10-10 mm2
Szigetelés színe - egyéb
Anyag - réz
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY000454
Gyártói cikkszám
225140
Gyártói típuskód
BM 5140
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
5.5
Karima alakja:
szem/gyűrű forma
Névleges keresztmetszet:
10-10 mm2
Szigetelés színe:
egyéb
Anyag:
réz
Szigetelés:
nincs
Felület:
ónozott
Saru 10-D6 2 csavaros BM 5140