BM - Saru 100-D14,3 4 csavaros BM 5146 SY000460 - 225146
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 14
Karima alakja - szem/gyűrű forma
Névleges keresztmetszet - 100-100 mm2
Szigetelés színe - egyéb
Anyag - réz
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY000460
Gyártói cikkszám
225146
Gyártói típuskód
BM 5146
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
14
Karima alakja:
szem/gyűrű forma
Névleges keresztmetszet:
100-100 mm2
Szigetelés színe:
egyéb
Anyag:
réz
Szigetelés:
nincs
Felület:
ónozott
Saru 100-D14,3 4 csavaros BM 5146