BM - Saru 16-D8,5 2 csavaros BM 5141 SY000455 - 225141
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 8
Karima alakja - szem/gyűrű forma
Névleges keresztmetszet - 16-16 mm2
Szigetelés színe - egyéb
Anyag - réz
Csomagolás és feltételek
200 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8013629514102
Sonepar cikkszám
SY000455
Gyártói cikkszám
225141
Gyártói típuskód
BM 5141
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
8
Karima alakja:
szem/gyűrű forma
Névleges keresztmetszet:
16-16 mm2
Szigetelés színe:
egyéb
Anyag:
réz
Szigetelés:
nincs
Felület:
ónozott
Saru 16-D8,5 2 csavaros BM 5141