Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BM - Saru 25-D8,5 2 csavaros BM 5142 SY000456 - 225142

BM
MásolásMásolás
BM - Saru 25-D8,5 2 csavaros BM 5142 SY000456

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 8

  • Karima alakja - szem/gyűrű forma

  • Névleges keresztmetszet - 25-25 mm2

  • Szigetelés színe - egyéb

  • Anyag - réz

Csomagolás és feltételek

  • 150 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8013629514201

Sonepar cikkszám

SY000456

Gyártói cikkszám

225142

Gyártói típuskód

BM 5142

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

8

Karima alakja:

szem/gyűrű forma

Névleges keresztmetszet:

25-25 mm2

Szigetelés színe:

egyéb

Anyag:

réz

Szigetelés:

nincs

Felület:

ónozott

Saru 25-D8,5 2 csavaros BM 5142