BM - Saru 35-D10,5 2 csavaros BM 5143 SY000457 - 225143
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 10
Karima alakja - szem/gyűrű forma
Névleges keresztmetszet - 35-35 mm2
Szigetelés színe - egyéb
Anyag - réz
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY000457
Gyártói cikkszám
225143
Gyártói típuskód
BM 5143
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
10
Karima alakja:
szem/gyűrű forma
Névleges keresztmetszet:
35-35 mm2
Szigetelés színe:
egyéb
Anyag:
réz
Szigetelés:
nincs
Felület:
ónozott
Saru 35-D10,5 2 csavaros BM 5143