BM - Saru 50-D10,5 4 csavaros BM 5144 SY000458 - 225144
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 10
Karima alakja - szem/gyűrű forma
Névleges keresztmetszet - 50-50 mm2
Szigetelés színe - egyéb
Anyag - réz
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY000458
Gyártói cikkszám
225144
Gyártói típuskód
BM 5144
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
10
Karima alakja:
szem/gyűrű forma
Névleges keresztmetszet:
50-50 mm2
Szigetelés színe:
egyéb
Anyag:
réz
Szigetelés:
nincs
Felület:
ónozott
Saru 50-D10,5 4 csavaros BM 5144