BM - Saru 75-D13,25 4 csavaros réz-nikkel BM 5145 SY000459 - 225145
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 13
Karima alakja - szem/gyűrű forma
Névleges keresztmetszet - 75-75 mm2
Szigetelés színe - egyéb
Anyag - réz
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY000459
Gyártói cikkszám
225145
Gyártói típuskód
BM 5145
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
13
Karima alakja:
szem/gyűrű forma
Névleges keresztmetszet:
75-75 mm2
Szigetelés színe:
egyéb
Anyag:
réz
Szigetelés:
nincs
Felület:
ónozott
Saru 75-D13,25 4 csavaros réz-nikkel BM 5145