Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BM - Saru csúszó szig. rezgésm. 1,5mm2 6, BM 00180 SY000115 - 1100180

BM
MásolásMásolás
BM - Saru csúszó szig. rezgésm. 1,5mm2 6, BM 00180 SY000115

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - csatlakozó dugó

  • Névleges keresztmetszet - 0.25-1.5 mm2

  • Csatlakozóméretek - lapos 6,3x0,8 mm

  • Szigetelés színe - piros

  • Szigetelés - részlegesen szigetelt

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY000115

Gyártói cikkszám

1100180

Gyártói típuskód

BM 00180

Kivitel:

csatlakozó dugó

Névleges keresztmetszet:

0.25-1.5 mm2

Csatlakozóméretek:

lapos 6,3x0,8 mm

Szigetelés színe:

piros

Szigetelés:

részlegesen szigetelt

Rögzítő kapoccsal:

Nem

Anyag:

réz

Szigetelés anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Felület:

ónozott

Saru csúszó szig. rezgésm. 1,5mm2 6, BM 00180