BM - Saru csúszó szig. rezgésm. 2,5mm2 6, BM 00280 SY000143 - 1100280
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - csatlakozó dugó
Névleges keresztmetszet - 1.5-2.5 mm2
Csatlakozóméretek - lapos 6,3x0,8 mm
Szigetelés színe - kék
Szigetelés - részlegesen szigetelt
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY000143
Gyártói cikkszám
1100280
Gyártói típuskód
BM 00280
Kivitel:
csatlakozó dugó
Névleges keresztmetszet:
1.5-2.5 mm2
Csatlakozóméretek:
lapos 6,3x0,8 mm
Szigetelés színe:
kék
Szigetelés:
részlegesen szigetelt
Rögzítő kapoccsal:
Nem
Anyag:
réz
Szigetelés anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Felület:
ónozott
Saru csúszó szig. rezgésm. 2,5mm2 6, BM 00280