Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BM - Saru villás szig. 1,5mm2 x 3mm piros BM 90108 SN139704 - 1190108

BM
MásolásMásolás
BM - Saru villás szig. 1,5mm2 x 3mm piros BM 90108 SN139704

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 3

  • Karima alakja - villa forma

  • Névleges keresztmetszet - 0.25-1.5 mm2

  • Szigetelés színe - piros

  • Anyag - réz

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8013629901087

Sonepar cikkszám

SN139704

Gyártói cikkszám

1190108

Gyártói típuskód

BM 90108

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

3

Karima alakja:

villa forma

Névleges keresztmetszet:

0.25-1.5 mm2

Szigetelés színe:

piros

Anyag:

réz

Szigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Felület:

ónozott

Saru villás szig. 1,5mm2 x 3mm piros BM 90108