BM - Saru villás szig. 1,5mm2 x 6mm piros BM 90132 SN139705 - 1190132
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 6
Karima alakja - villa forma
Névleges keresztmetszet - 0.25-1.5 mm2
Szigetelés színe - piros
Anyag - réz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8013629901322
Sonepar cikkszám
SN139705
Gyártói cikkszám
1190132
Gyártói típuskód
BM 90132
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
6
Karima alakja:
villa forma
Névleges keresztmetszet:
0.25-1.5 mm2
Szigetelés színe:
piros
Anyag:
réz
Szigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Felület:
ónozott
Saru villás szig. 1,5mm2 x 6mm piros BM 90132