Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BM - Saru villás szig. 2,5mm2 x 3mm kék BM 90208 SN139706 - 1190208

BM
MásolásMásolás
BM - Saru villás szig. 2,5mm2 x 3mm kék BM 90208 SN139706

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 3

  • Karima alakja - villa forma

  • Névleges keresztmetszet - 1.5-2.5 mm2

  • Szigetelés színe - kék

  • Anyag - réz

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8013629902084

Sonepar cikkszám

SN139706

Gyártói cikkszám

1190208

Gyártói típuskód

BM 90208

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

3

Karima alakja:

villa forma

Névleges keresztmetszet:

1.5-2.5 mm2

Szigetelés színe:

kék

Anyag:

réz

Szigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Felület:

ónozott

Saru villás szig. 2,5mm2 x 3mm kék BM 90208