Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BM - Saru villás szig. 2,5mm2 x 5mm kék BM 90226 SN139707 - 1190226

BM
MásolásMásolás
BM - Saru villás szig. 2,5mm2 x 5mm kék BM 90226 SN139707

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 5

  • Karima alakja - villa forma

  • Névleges keresztmetszet - 1.5-2.5 mm2

  • Szigetelés színe - kék

  • Anyag - réz

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8013629902268

Sonepar cikkszám

SN139707

Gyártói cikkszám

1190226

Gyártói típuskód

BM 90226

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

5

Karima alakja:

villa forma

Névleges keresztmetszet:

1.5-2.5 mm2

Szigetelés színe:

kék

Anyag:

réz

Szigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Felület:

ónozott

Saru villás szig. 2,5mm2 x 5mm kék BM 90226