BM - Saru villás szig. 2,5mm2 x 6mm kék BM 90232 SN139708 - 1190232
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 6
Karima alakja - villa forma
Névleges keresztmetszet - 1.5-2.5 mm2
Szigetelés színe - kék
Anyag - réz
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8013629902329
Sonepar cikkszám
SN139708
Gyártói cikkszám
1190232
Gyártói típuskód
BM 90232
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
6
Karima alakja:
villa forma
Névleges keresztmetszet:
1.5-2.5 mm2
Szigetelés színe:
kék
Anyag:
réz
Szigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Felület:
ónozott
Saru villás szig. 2,5mm2 x 6mm kék BM 90232