BM - Saru villás szig. 6 mm2 x 5mm sárga BM 90326 SN139712 - 1190326
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 5
Karima alakja - villa forma
Névleges keresztmetszet - 4-6 mm2
Szigetelés színe - sárga
Anyag - réz
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8013629903265
Sonepar cikkszám
SN139712
Gyártói cikkszám
1190326
Gyártói típuskód
BM 90326
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
5
Karima alakja:
villa forma
Névleges keresztmetszet:
4-6 mm2
Szigetelés színe:
sárga
Anyag:
réz
Szigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Felület:
ónozott
Saru villás szig. 6 mm2 x 5mm sárga BM 90326