BM - Saru villás szig. 6 mm2 x 6mm sárga BM 90332 SN139713 - 1190332
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 6
Karima alakja - villa forma
Névleges keresztmetszet - 4-6 mm2
Szigetelés színe - sárga
Anyag - réz
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8013629903326
Sonepar cikkszám
SN139713
Gyártói cikkszám
1190332
Gyártói típuskód
BM 90332
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
6
Karima alakja:
villa forma
Névleges keresztmetszet:
4-6 mm2
Szigetelés színe:
sárga
Anyag:
réz
Szigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Felület:
ónozott
Saru villás szig. 6 mm2 x 6mm sárga BM 90332