BM - Sorkapocs műa. 12P 1,5-2,5mm2 lemezes BM M92CS SY000640 - 41M92CS
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Pólusszám - 12
Szerelési mód - egyéb
Szín - egyéb
Szigetelőtest anyaga - egyéb
Csomagolás és feltételek
700 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY000640
Gyártói cikkszám
41M92CS
Gyártói típuskód
BM M92CS
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Pólusszám:
12
Szerelési mód:
egyéb
Szín:
egyéb
Szigetelőtest anyaga:
egyéb
Névleges feszültség:
250 V
Üzemi hőmérséklet:
0-125 °C
Mélység:
15.3 mm
Szélesség:
15.2 mm
Magasság:
93.5 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
1.5-2.5 mm2
Sorkapocs műa. 12P 1,5-2,5mm2 lemezes BM M92CS